Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P311-010 Audio-Kabel 3 m 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite P311-010 Audio-Kabel 3 m 3.5mm Schwarz
Tripp Lite P311-010 Audio-Kabel 3 m 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15410540
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P311-010
EAN/GTIN:
     0037332174161
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Breite des Versandkartons
193 mm
Höhe des Versandkartons
25.4 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332174168
Sonstige Funktionen
Breite
142.2 mm
Höhe
6.4 mm
Verpackungsdaten
Gewicht
50 g
Verpackungsbreite
142.2 mm
Verpackungstiefe
180.3 mm
Verpackungshöhe
6.4 mm
Paketgewicht
50 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Ursprungsland
China
Zertifizierung
RoHS
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P311-006
ab € 1,93*
Zubehör
Tripp Lite
P311-025
ab € 4,13*
Zubehör
Tripp Lite
P312-006
ab € 3,50*
Zubehör
Tripp Lite
P312-010
ab € 2,18*
Zubehör
Tripp Lite
P313-001
ab € 3,06*
Zubehör
Tripp Lite
P313-06N-WH
ab € 2,66*
Zubehör
Tripp Lite
P504-050-EZ
ab € 73,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.