| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-23518662 Herst.-Nr.: 26 15 200 SB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Ursprungsland | Deutschland | Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | REACH | Verpackungsdaten | Anzahl der Zangen | 1 | Merkmale | Typ | Spitzzange | | Klemmbacke Weite | 3 mm | | Klemmbacke Länge | 73 mm | | Klemmbacke Dicke | 9.5 mm | | Maximale Mutterngröße | 3.2 mm | | Material | Chrom-Vanadium-Stahl | | Materiallgriff | Kunststoff | | Handgrifffarbe | Blau, Rot | | Isolierter Handgriff | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 54 mm | | Länge (mm) | 200 mm | | Höhe | 19 mm | | Gewicht | 198 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Flachzange, Rundzange, knipex rundzange 200mm, elektronik spitzzange, elektronik-spitzzange knipex |
| | |
| |