Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL HNVFP Interne Festplatte 3.5" 4 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL HNVFP Interne Festplatte 3.5" 4 TB Serial ATA III
DELL HNVFP Interne Festplatte 3.5" 4 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22902923
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     HNVFP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
4000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 276,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,70*
€ 378,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,91*
€ 373,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,48*
€ 365,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,95*
€ 358,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,53*
€ 329,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.