Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 13066 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 13066 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
AGI 13066 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22753764
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     13066
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Monitor Netzteil
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Bei diesem Artikel handelt es sich um ein hochwertiges Netzteil. Es ist bestens als Ersatz- oder Zweitgerät geeignet und versorgt Ihr MEDION AKOYA E1226
genauso wie Ihr herkömmliches Netzteil mit Strom und ermöglicht die zuverlässige Ladung des Akkus.
Als einer der größten Anbieter von Akkus, Netzteilen und Ladegeräten verfügen wir über ein sehr umfangreiches Lager und damit über eine sehr hohe Lieferfähigkeit (92% Lieferfähigkeit). Diese hohe Verfügbarkeit, gepaart mit einem erstklassigen Service, schätzen unsere Kunden sehr.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Monitor
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100-240 V
Kompatibilität
MEDION AKOYA E1226
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
29 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.