Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 4329J Elektrische Stichsäge 450 W 1,9 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita 4329J Elektrische Stichsäge 450 W 1,9 kg
Makita 4329J Elektrische Stichsäge 450 W 1,9 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22614136
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     4329J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Leerlauf-Schlagrate
3100 SPM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1900 g
Breite
77 mm
Tiefe
223 mm
Höhe
197 mm
Leistungen
Einschneidetiefe in Holz
65 mm
Entladungslänge
18 mm
Merkmale
Pendelhub
Ja
Faseneinstellung
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Pendelhub-Einstellungen
4
Fasenkapazität (max.)
45 °
Weicher Haltegriff
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
450 W
Kabellänge
2 m
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,89*
€ 184,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,66*
€ 178,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,52*
€ 177,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,34*
€ 161,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,74*
€ 156,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,70*
€ 150,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.