Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor MD-39 Kopfhörer Kopfband Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor MD-39 Kopfhörer Kopfband Schwarz
Monacor MD-39 Kopfhörer Kopfband Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22321981
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     22.0070
EAN/GTIN:
     4007754012620
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
stereo kopfhörer 3,5mm
muschelkopfhörer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
28 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Maximale Belastbarkeit
100 mW
Magnettyp
Ferrit
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Schwarz
Faltbar
Ja
Kabellänge
1.1 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: stereo kopfhörer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.