Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88829 Kabeladapter SMA SMB Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88829 Kabeladapter SMA SMB Gold
DeLOCK 88829 Kabeladapter SMA SMB Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22200787
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88829
EAN/GTIN:
     4043619888290
Suchbegriffe:
Adapter SMA
SMA Adapter
SMA Steckverbinder
Adapter SMB
Nutzen Sie diesen Adapter, um Komponenten der Hochfrequenztechnik miteinander zu verbinden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Gold
Gehäusematerial
Messing
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
SMA
Anschluss 2
SMB
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
8 mm
Höhe
19.4 mm
Gewicht
8 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.