Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86336 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86336 Keystone-Modul
DeLOCK 86336 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22256369
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86336
EAN/GTIN:
     4043619863365
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
Modularbuchsen
klinkenbuchse stereo
klinkenbuchse
Dieses Modul von Delock können Sie z. B. zum Verlängern eines Audiokabels verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
16 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Produktfarbe
Gold, Weiß
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
86339
€ 2,88*
Zubehör
Delock
86343
€ 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.