Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu TOS:MQ01ABD075-AF Interne Festplatte 2.5 Zoll 750 GB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu TOS:MQ01ABD075-AF Interne Festplatte 2.5 Zoll 750 GB SATA
Fujitsu TOS:MQ01ABD075-AF Interne Festplatte 2.5 Zoll 750 GB SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22013645
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     TOS:MQ01ABD075-AF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 Zoll
HDD Kapazität
750 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Schnittstelle
SATA
Typ
Festplatte
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
268 g
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,19*
€ 143,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,84*
€ 140,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,84*
€ 127,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,24*
€ 125,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,21*
€ 112,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.