Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 9304182 Beistelltisch Stehtisch Rundform 5 Bein(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL 9304182 Beistelltisch Stehtisch Rundform 5 Bein(e)
MAUL 9304182 Beistelltisch Stehtisch Rundform 5 Bein(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-21326547
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9304182
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Pult-Schrank
Pultschrank
  • Höchste Stabilität und Top-Qualität
    - Made in Germany, Garantie 3 Jahre
    - Belastbar: Hochwertigste Werkstoffe, robuste Anwendungstechnik
    - Rückenschonend: Wechselndes Arbeiten im Sitzen und Stehen, zum Beispiel beim Telefonieren, der Arbeit mit dem Notebook oder der Ablage
    - Sitzen oder stehen: Stufenlos höhenverstellbar von 75 cm (Sitzhöhe) - 120 cm, Platte um +10° nach vorne neigbar
    - Schonend: Sanftes Absenken der Tragplatte durch Airpolster-Technik, kein überraschendes Durchsacken
    - Vielseitig: Kompakter Arbeitsplatz, z.B. in Verkaufsräumen oder als Verlängerung der Arbeitsfläche für besseren Sehabstand zum Monitor
    - Unempfindlich: Platte, Tragkraft 30 kg, abgerundet, leicht zu reinigen
    - Praktisch: Ablage für Stifte und Utensilien, Anschlagkante verhindert Wegrollen
    - Massiv: Teleskopsäule aus stabilem Stahl, Außensäule Ø 6 cm
    - Sichere Klemmung ohne Kraftaufwand mit ergonomischem Klemmgriff
    - Fußkreuz Ø 61 cm, aus stabilem Aluminium-Druckguss mit 5 Bremsrollen
    - Robust: Außensäule und Fuß pulverbeschichtet, Tauchrohr galvanisch verzinkt
    - Konstruiert mit dem Know How von über 100 Jahren Metallverarbeitung
    - Weitere Oberflächen auf Anfrage
    - Rückenfreundlich: Vermeidet fixierte Arbeitshaltungen, verringert die Belastung der Wirbelsäule
    - Verbesserter Blickwinkel, auch mit mittig platziertem Monitor neigbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stehtisch
Tischplattenform
Rundform
Oberflächenfarbe des Tischs
Grau
Rahmenfarbe
Grau, Edelstahl
Rahmenmaterial
Metall
Tischplattentyp
Einzelbild
Anzahl der Beine
5 Bein(e)
Höhenverstellung
Ja
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,73*
€ 337,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,50*
€ 333,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,13*
€ 303,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,63*
€ 300,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,68*
€ 287,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.