Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink CS010 Kabeladapter DVI HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink CS010 Kabeladapter DVI HDMI Schwarz
PureLink CS010 Kabeladapter DVI HDMI Schwarz
PureLink CS010 Kabeladapter DVI HDMI Schwarz
PureLink CS010 Kabeladapter DVI HDMI Schwarz
PureLink CS010 Kabeladapter DVI HDMI Schwarz
PureLink CS010 Kabeladapter DVI HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-21302676
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     CS010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
CS010 - HDMI-A Buchse zu DVI-D Stecker Adapter Mit diesem Adapter ist die Verbindung eines HDMI Kabels (Stecker) mit einem DVI-fähigen Gerät (Buchse) realisierbar! Der HDMI/DVI Adapter CS010 bietet einerseits eine HDMI-A Buchse und auf der anderen Seite einen DVI-D Stecker. Auch das direkte Adaptieren auf HDMI-/DVI-fähige Geräte ist mit dem CS010 möglich. Die neuesten Spezifikationen von HDMI und DVI machen ihn zu einem zuverlässigen, Platz sparenden und einfach einsetzbaren Begleiter im Bereich der digitalen Adaption. Analog zu den Kabeln bieten auch unsere Adapter der Cinema Serie ein optimales Handling durch unsere praxisorientierte Entwicklung. KEINE KOMPROMISSE IN BILD, TON UND VERARBEITUNG FÜR MULTIMEDIA ANWENDUNGEN Der Name Cinema Serie hält, was er verspricht: Erleben Sie HDTV Kinofeeling dank allerneuester HDMI/DVI Spezifikationen. Auflösungen mit bis zu WUXGA 1920x1200 sind ebenso garantiert, wie alle bekannten Features von DVI und HDMI. Die neueste Generation Die hochwertigen PureLink HDMI/DVI Adapter unserer Cinema Serie entsprechen jederzeit den aktuellen HDMI und DVI Spezifikationen ‒  sobald es Neuerungen oder Updates gibt, werden diese unverzüglich von PureLink umgesetzt. Dieser Adapter entspricht der aktuellsten Norm von HDMI und DVI und unterstützt somit Auflösungen bis zu WUXGA (1920x1200). Darüber hinaus ist er natürlich zu allen älteren HDMI und DVI Spezifikationen abwärtskompatibel. Hochwertige Materialien und Schirmung Die hochreine Leitertechnologie sowie der vollumfängliche Folienschirm schaffen bei diesem PureLink Adapter die besten Voraussetzungen für eine fehler- und störungsfreie Signalübertragung. Die passgenauen Stecker sind 24 Karat vergoldet und sorgen so für eine perfekte Verbindung. Haptik und Optik in Perfektion Für die Cinema Serie  wurden alle Adapter praxisorientiert überarbeitet. Sie wurden mit einer speziellen Griffmulde und einer Finne an der Oberseite ausgestattet, damit Sie niemals den Halt verlieren. Darüber hinaus erhielten Adapter und Verpackungen ein neues, zeitgemäßes und zukunftsorientiertes Design. Profi-Qualität Mit einem PureLink Produkt entscheiden Sie sich immer für erstklassige Profi-Qualität. PureLink Adapter meistern die Herausforderung, auch bei höchsten Datenraten Bilder und Klänge perfekt zu übertragen. Unsere HDMI Adapter sind auf die Anforderungen von HDTV optimiert, sodass keinerlei Pixelfehler zu befürchten sind. Abwärtskompatibel Dieser PureLink HDMI/DVI Adapter ist zu allen vorherigen HDMI und DVI Versionen abwärtskompatibel. Sie müssen daher noch nicht einmal darauf achten, welche HDMI oder DVI Versionen Ihre Geräte unterstützen. Empfohlene Verwendung Der CS010 eignet sich optimal für die Verbindung von einem DVI-fähigen Gerät (Buchse) und einem HDMI Kabel (Stecker). Sie können ihn zum Beispiel für PC, DVD-Player, Blu-ray-Player, Playstation3, Playstation4, Xbox360 oder Xbox One zu LCD-TV, LED-TV, Plasma-TV, Beamer oder Projektor verwenden. Dieser Adapter unterstützt alle HDMI/DVI Versionen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
DVI
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Weitere Suchbegriffe: adapter dvi dvi, adapter hdmi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.