Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-Cab DisplayPort - VGA (15p) Converter, St/Bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M-Cab DisplayPort - VGA (15p) Converter, St/Bu
M-Cab DisplayPort - VGA (15p) Converter, St/Bu
Artikel-Nr.:
     CIDE1-20884746
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     7003502
EAN/GTIN:
     4260134935623
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter VGA
VGA Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
5.4 Gbit/s
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Plug
Ja
Technische Details
Länge (mm)
68 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
D-Sub
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
DisplayPorts-Version
1.1a
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Energie
Eingangsspannung
3.3 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
19.5 mm
Gewicht
22 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.