Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65483 Kabeladapter Sub-D 25 Blau, Silber, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65483 Kabeladapter Sub-D 25 Blau, Silber, Gelb
DeLOCK 65483 Kabeladapter Sub-D 25 Blau, Silber, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-20848179
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65483
EAN/GTIN:
     4043619654833
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
delock gender changer
gender changer
Dieser Gender Changer von Delock dient zum Umwandeln eines Sub-D 25 Pin Steckers in eine Buchse.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Blau, Silber, Gelb
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
Sub-D 25
Anschluss 2
Sub-D 25
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
12 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.