Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 5017RKB Tragbare Kreissägemaschine 19 cm 4800 RPM 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita 5017RKB Tragbare Kreissägemaschine 19 cm 4800 RPM 1200 W
Makita 5017RKB Tragbare Kreissägemaschine 19 cm 4800 RPM 1200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-20555285
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     5017RKB
EAN/GTIN:
     0088381036702
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Kaltkreissäge
Metallkreissäge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Geräuschpegel
104 dB
Leistungen
Klingendurchmesser
190 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
4800 RPM
Schnitttiefe bei (90º)
66 mm
Schnitttiefe bei 45º
46 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1200 W
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,52*
€ 356,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,63*
€ 337,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 273,91*
€ 325,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,22*
€ 319,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,32*
€ 310,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,34*
€ 302,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.