Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 4350FCTJ Elektrische Stichsäge 720 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita 4350FCTJ Elektrische Stichsäge 720 W
Makita 4350FCTJ Elektrische Stichsäge 720 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-20555225
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     4350FCTJ
EAN/GTIN:
     0088381639125
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge
Sehr leiser und vibrationsarmer Lauf. Mit elektronisch einstellbarer Hubzahl. Werkzeugloser Sägeblattwechsel. Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar. Fremdabsaugung anschliessbar. Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und komfortables Arbeiten.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Leerlauf-Schlagrate
2800 SPM
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
236 mm
Höhe
207 mm
Leistungen
Einschneidetiefe in Holz
135 mm
Entladungslänge
26 mm
Einscheidetiefe in Aluminium
20 mm
Einschneidetiefe in nicht-legierten Stahl
10 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Silber
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
720 W
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,00*
€ 262,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,96*
€ 253,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,79*
€ 235,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,43*
€ 231,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,15*
€ 223,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.