Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F3815-L400 Interne Festplatte 3.5" 4 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F3815-L400 Interne Festplatte 3.5" 4 TB Serial ATA III
Fujitsu S26361-F3815-L400 Interne Festplatte 3.5" 4 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE1-20394303
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3815-L400
EAN/GTIN:
     4053026500562
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Festplattenlaufwerke von Fujitsu bieten Unternehmenskunden eine große Verlässlichkeit, Flexibilität, Leistung und fortschrittliche Technologie. Mit SATA, SAS, und SSD-Festplatten in den Formaten 2.5" und 3.5" bieten Server von Fujitsu mit zertifizierten HDDs einen umfassenden Schutz für Ihre Daten.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
4000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 574,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,26*
€ 764,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,31*
€ 758,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,09*
€ 745,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,81*
€ 728,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,96*
€ 684,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.