Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F3815-L100 Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F3815-L100 Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III
Fujitsu S26361-F3815-L100 Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE1-20394300
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3815-L100
EAN/GTIN:
     4053026500531
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Festplattenlaufwerke von Fujitsu bieten Unternehmenskunden eine große Verlässlichkeit, Flexibilität, Leistung und fortschrittliche Technologie. Mit SATA, SAS, und SSD-Festplatten in den Formaten 2.5" und 3.5" bieten Server von Fujitsu mit zertifizierten HDDs einen umfassenden Schutz für Ihre Daten.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 188,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 221,20*
€ 263,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 215,90*
€ 256,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 211,19*
€ 251,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 207,71*
€ 247,17
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 188,62*
€ 224,46
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.