Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65508 Kabeladapter HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65508 Kabeladapter HDMI Schwarz
DeLOCK 65508 Kabeladapter HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-20116805
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65508
EAN/GTIN:
     4043619655083
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Mit diesem HDMI Adapter von Delock können Sie Ihre HDMI A Buchse in einen Stecker umwandeln.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
12 mm
Weitere Suchbegriffe: adapter hdmi
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.