Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65502 Kabeladapter HDMI micro-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65502 Kabeladapter HDMI micro-D Schwarz
DeLOCK 65502 Kabeladapter HDMI micro-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-20116804
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65502
EAN/GTIN:
     4043619655021
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
micro hdmi adapter delock
adapter hdmi
Diesen HDMI Adapter von Delock können Sie beim Anschluss von HDMI Geräten, wie z. B. Smartphones, verwenden. Ebenso lässt sich der Adapter als Portschoner einsetzen, um Ihre HDMI Schnittstelle bei Anwendungen mit hohen Steckzyklen zu schützen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI micro-D
Anschluss 2
HDMI micro-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
7 mm
Weitere Suchbegriffe: adapter hdmi micro hdmi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.