Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65506 Kabeladapter mini HDMI C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65506 Kabeladapter mini HDMI C Schwarz
DeLOCK 65506 Kabeladapter mini HDMI C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-20112015
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65506
EAN/GTIN:
     4043619655069
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Diesen HDMI Adapter von Delock können Sie beim Anschluss von HDMI Geräten, wie z. B. Camcorder, verwenden. Ebenso lässt sich der Adapter als Gender Changer einsetzen, um Ihren HDMI mini C Stecker in eine Buchse umzuwandeln.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
mini HDMI C
Anschluss 2
mini HDMI C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
9 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.