Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB adapter kit 10 parts Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK USB adapter kit 10 parts Schwarz
DeLOCK USB adapter kit 10 parts Schwarz
DeLOCK USB adapter kit 10 parts Schwarz
DeLOCK USB adapter kit 10 parts Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-1989822
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18612
EAN/GTIN:
     4043619186129
Suchbegriffe:
Crossover-Adapter
USB Adapter Kit
USB Multiadapter
delock usb adapter kit
Dieses 10-teilige USB Adapterkit von Delock, enthält 9 gängige USB Adapter sowie ein 1,20m langes Verlängerungskabel, zum Anschluss verschiedenster USB Geräte. Somit sind Sie stets mit den passenden Adaptern ausgerüstet und können diese ganz einfach in der Reißverschlusstasche verstauen. Dieses Set eignet sich besonders gut für unterwegs und findet auch in jeder Notebooktasche einen Platz.
Weitere Informationen:
Leistungen
Warentarifnummer (HS)
84719000
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
35 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.2 m
Weitere Suchbegriffe: crossover adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65075
ab € 3,21*
Zubehör
Delock
65071
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.