Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-43271334 Herst.-Nr.: 60752 EAN/GTIN: 4040849607523 |
| |
|
| | |
| HDMI-Buchse (Typ A) > DVI-I-Buchse Dual-Link (24+5 pin) Goobay hat immer das richtige Zubehör, um Ihre Unterhaltungselektronik miteinander zu verbinden. Unsere Produkte übertragen Signale in maximaler Qualität für ein gestochen scharfes Bild und einen hervorragenden Sound. Die robuste Konstruktion und hochwertige Materialien unserer Adapter, Konverter und Stecker sorgen für ein perfektes Entertainment-Erlebnis. Einfach. Alles. Passend! Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Polyethylen, Polyvinylchlorid (PVC) | | AWG Kabelgröße | 28 | | Maximale Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | | Leiterwiderstand | 10 Ohm | | Plug | Ja | | Zertifizierung | CE, WEEE | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | HDMI | | Anschluss 2 | DVI (24+5) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,39* | € 2,12* | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,40* | € 2,13* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 1,58* | € 2,40* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,61* | € 3,90* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 8,75* | € 12,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|