Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu FUJ:CP500575-XX Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 60 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu FUJ:CP500575-XX Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 60 W Schwarz
Fujitsu FUJ:CP500575-XX Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 60 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-19569873
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FUJ:CP500575-XX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
60 W
Ausgangsspannung
19 V
Kompatibilität
Fujitsu Stylistic Q702
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
380 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.