Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET 98831 Drinnen Freistehend Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET 98831 Drinnen Freistehend Kabellos
ALLNET 98831 Drinnen Freistehend Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE1-19414178
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL4432_WHITE
EAN/GTIN:
     4038816006219
Suchbegriffe:
Helligkeitssensor
Sensorgehäuse
Sonnensensor
helligkeitssensor
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Technische Details
Zweck
Drinnen
Typ
Freistehend
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
RJ-45
Material
Metall
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
230 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-45 - 90 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 100 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 47,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.