Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink PureInstall PI040 HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink PureInstall PI040 HDMI Schwarz
PureLink PureInstall PI040 HDMI Schwarz
PureLink PureInstall PI040 HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-19347350
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     PI040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
PI040 - High Speed HDMI 270° Winkeladapter Unsere flexible Kabelführung für schwierige Zugänge! Der Winkeladapter PI040  ist zur Verwendung an schwierig zugänglichen HDMI Buchsen vorgesehen und ändert den Steckerzugang um 270° für eine individuell angepasste Kabelführung. Durch Dreingaben wie Ethernet-Kanal (HEAC) und ARC und seine hohe Zuverlässigkeit ist der PI040 ideal für professionelle Anwendungen und Installationen. Auch dieser Adapter verfügt über das Secure-Lock-System™ für eine zugkräftigere, sichere Verwendung von HDMI Verbindungen. Achten Sie bei der Installation auf die Ausrichtung der HDMI Buchse am Zielgerät - der umgekehrte Adapter (90°) in unserem Sortiment heißt PI035. BENCHMARK FÜR PROFESSIONELLE INSTALLATIONEN Hochwertige Materialien, passgenaue Stecker und Kupplungen, vergoldete Kontakte sowie der Verzicht auf alles Unnötige machen die PureInstall Adapter an jedem Einsatzort zu einer guten Investition. Die neueste Generation Unsere PureInstall HDMI Adapter entsprechen dem neuen HDMI Standard - HDMI 2.0 High Speed mit Ethernet. Sie unterstützen somit Auflösungen bis zu 4K (4096x2160) und sind darüber hinaus zu allen älteren HDMI Spezifikationen abwärtskompatibel. Flexible Kabelzuführung Die PureInstall Winkeladapter ändern die vorgegebene Richtung der Kabelzuführung zu HDMI-fähigen Geräten. So können Sie noch flexibler bei der Installationsplanung sein oder auch vor Ort entstehende Richtungsprobleme unkompliziert lösen. Secure-Lock-System™ Herkömmliche HDMI Stecker verlieren leicht den Halt in der Buchse. Die Lösung: PureLink® High Speed HDMI Adapter mit Secure-Lock-System™. Die SLS™ Technologie wurde von PureLink speziell für eine zugkräftigere, sichere Verwendung der HDMI Verbindungen entwickelt. Diese Steckerkonstruktion ist einzigartig auf dem Markt und erhöht die Stabilität der Verbindung auch bei hoher Zugkraft, sodass die Installation dauerhaft geschützt ist. Passgenau, langlebig und ohne Verluste Die hochpräzisiert hergestellten und perfekt sitzenden Stecker mit 24 Karat goldbeschichteten Kontakten garantieren eine optimale Signalübertragung und dauerhaft zuverlässige Funktion. HDMI Ethernet Channel und Audio-Rückkanal Der Ethernet-Kanal (HEAC) im HDMI Kabel ist eine Neuerung des HDMI 1.4 Standards. Mit diesem Kanal im Kabel können IP-basierte Unterhaltungsgeräte wie Fernseher, Settop-Boxen oder Spielekonsolen in das Heimnetzwerk eingebunden und so auch das Internet bzw. IP-basierte Dienste ohne zusätzliche Verkabelung genutzt werden. Der Audio-Rückkanal (ARC) erspart ebenfalls ein zusätzliches Kabel im Heimkinobereich. Er sendet das digitale Audiosignal bei Bedarf über das HDMI Kabel zurück zum AV-Receiver. Dadurch wird keine Verbindung mit einem separatem Toslink Kabel mehr benötigt. Für professionelle Anwendungen und Installationen Alle PureInstall Adapter werden ausschließlich in modernsten Fertigungsstätten hergestellt und vor dem Versand zu 100% getestet. Während des Herstellungsprozesses werden die Adapter mehr als zehn Qualitätstests unterzogen, was sie zur zuverlässigsten Wahl auf dem Markt macht.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Gewicht und Abmessungen
Breite
27.1 mm
Tiefe
20.2 mm
Höhe
16.4 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.