Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88711 Kabeladapter Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88711 Kabeladapter Gold
DeLOCK 88711 Kabeladapter Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE1-19342473
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88711
EAN/GTIN:
     4043619887118
Suchbegriffe:
Antennenadapter
IEC-Antennenstecker Verbinder
Koax-IEC-Verbinder Kupplung
Messing-T-Stück
Nutzen Sie diesen Adapter, um Komponenten der Hochfrequenztechnik miteinander zu verbinden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Gold
Gehäusematerial
Messing
Anschlüsse und Schnittstellen
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
18.9 mm
Höhe
9 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
86301
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.