Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62487 Kabeladapter Mini USB2.0 USB2.0-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62487 Kabeladapter Mini USB2.0 USB2.0-A Schwarz
DeLOCK 62487 Kabeladapter Mini USB2.0 USB2.0-A Schwarz
DeLOCK 62487 Kabeladapter Mini USB2.0 USB2.0-A Schwarz
DeLOCK 62487 Kabeladapter Mini USB2.0 USB2.0-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-19331493
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62487
EAN/GTIN:
     4043619624874
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Der Delock USB Konverter trennt die elektrische Verbindung zwischen Host-PC und USB-Gerät. Durch die galvanische Trennung werden Störgeräusche im Audiobereich und ungenaue Messergebnisse in der Labortechnik verhindert. Das kompakte Gerät unterstützt die USB 2.0 Spezifikation mit Low- und Full-Speed.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
USB erfordert
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
Mini USB2.0
Anschluss 2
USB2.0-A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
1 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
22 mm
Weitere Suchbegriffe: usb - usb adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,31*
€ 130,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,59*
€ 128,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,90*
€ 121,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
86301
ab € 1,78*
Zubehör
Delock
86319
ab € 6,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.