Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET 31706 Netzwerk-Antenne N-Typ 147 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET 31706 Netzwerk-Antenne N-Typ 147 dBi
ALLNET 31706 Netzwerk-Antenne N-Typ 147 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE1-18652412
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     HG2414SP-120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne
  • Vertical Polarizierte Sector Antenne im 2400 - 2500 Ghz ISM Band - Abstrahlcharakteristik Directional = Richtantenne - Bezeichnung HG2414SP-120 - Abstrahlwinkel 120° Grad Horizontal und 15° Vertikal - Anschluss N-Type Buchse - Montage Mastemontage - Gewicht 2,0kg - Windlast 210 km/h
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
300 W
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
147 dBi
Frequenzband
2.4 - 2.5 GHz
Impedanz
50 Ohm
Hinweis zur Bandbreite
2400 - 2500 MHz
Horizontale beam Weite (2.4 GHz)
120 °
Vertikale beam Weite (2.4 GHz)
15 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
500 mm
Gewicht
2000 g
Merkmale
Antenne Steckertyp
N-Typ
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Polarisation
Vertikale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
1,5:1
Überlebens-Windgeschwindigkeit
210 km/h
Vorne zu hinten Verhältnis
23 dB
Produktfarbe
Grau
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 328,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,96*
€ 456,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,89*
€ 453,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,33*
€ 431,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,31*
€ 415,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,12*
€ 390,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.