Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86307 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86307 Keystone-Modul
DeLOCK 86307 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE1-18649000
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86307
EAN/GTIN:
     4043619863075
Suchbegriffe:
Cinch Buchse
Modularbuchsen
cinch buchse
Dieses Modul von Delock kann zum Verbinden von Koaxkabeln verwendet werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
33.2 mm
Höhe
22.3 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Anschluss 1
RCA
Anschluss 2
RCA
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
86300
€ 1,15*
Zubehör
Delock
86305
€ 2,93*
Zubehör
Delock
86316
€ 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.