Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86305 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86305 Keystone-Modul
DeLOCK 86305 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE1-18648998
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86305
EAN/GTIN:
     4043619863051
Suchbegriffe:
Cinch Buchse
Modularbuchsen
cinch buchse
Kurzbeschreibung Dieses Modul von Delock können Sie z. B. zum Verlängern eines Koaxkabels verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet. Technische Daten - Anschlüsse: Cinch Buchse (rot) > Cinch Buchse - Zum Einbau in Keystone Halterungen mit 19,2 x 14,9 mm - Maße (LxBxH): 33,2 x 18,0 x 22,3 mm Packungsinhalt - Keystone Modul
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
33.2 mm
Höhe
22.3 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Anschluss 1
RCA
Anschluss 2
RCA
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
86300
€ 1,15*
Zubehör
Delock
86307
€ 2,98*
Zubehör
Delock
86308
€ 3,22*
Zubehör
Delock
86310
€ 3,21*
Zubehör
Delock
86317
€ 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.