Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK HDMI f/f


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK HDMI f/f
DeLOCK HDMI f/f
Artikel-Nr.:
     CIDE1-18649009
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86316
EAN/GTIN:
     4043619863167
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Dieses Modul von Delock können Sie z. B. zum Verlängern eines HDMI Kabels verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
16.8 mm
Tiefe
29.7 mm
Höhe
21.9 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
HDMI
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
86205
€ 6,89*
Zubehör
Delock
86307
€ 2,98*
Zubehör
Delock
86308
€ 3,22*
Zubehör
Delock
86310
€ 3,21*
Zubehör
Delock
86317
€ 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.