Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger SPI992011 Satellitenantenne Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger SPI992011 Satellitenantenne Grau
Schwaiger SPI992011 Satellitenantenne Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-18603551
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SPI992011
EAN/GTIN:
     4004005992014
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
37.8 dBi
Elevationswinkelbereich
5 - 90 °
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
720 mm
Höhe
820 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.