Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 0732286041 Topf-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 0732286041 Topf-Set
WMF 0732286041 Topf-Set
WMF 0732286041 Topf-Set
WMF 0732286041 Topf-Set
WMF 0732286041 Topf-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE1-18564615
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     07.3228.6041
EAN/GTIN:
     4000530543264
Suchbegriffe:
Kochtopf-Set
Kochtopfset
Gratinpfanne
Gratinplatte
Ganz frisch vom Herd: Köstliche, dampfende Speisen gelangen mit den zeitlos designten Servierpfannen von WMF warm und bereit für den Genuss auf den Tisch. Egal, ob mit 20, 24 oder 28 Zentimetern Durchmessern, ob aus Edelstahl oder mit Beschichtung und ob für Fisch, Fleisch, Pasta oder Gemüse: Für jedes Gericht gibt es die passende Servierpfanne. Dank der beiden platzsparenden und praktischen Griffe passt sie nicht nur optimal in den Backofen, um beispielsweise Gemüse mit zart schmelzendem Käse zu gratinieren, auch im Küchenschrank nimmt der handliche Allrounder wenig Platz in Anspruch.

Werden Sie zum Kochprofi mit den WMF Pfannen der Serie Profi. Die zeitlos schönen und dauerhaft glänzenden Edelstahlpfannen sind aus dem von WMF patentierten, besonders widerstandsfähigen Cromargan® gefertigt. Das hat gleich mehrere Vorteile: Cromargan® ist äußerst robust und formstabil, strapazierfähig, beständig gegen Speisesäuren und absolut geschmacksneutral. Der TransTherm® Allherdboden der Profi Pfannen verteilt die Hitze gleichmäßig und speichert sie lange. Geben Sie alles: Braten Sie das Fleisch scharf an, lassen Sie Zwiebeln schwitzen und Öl spritzen. Wenden Sie, rühren Sie, kosten Sie und werden Sie zum Meisterkoch in Ihrer Küche! Die Stiel- und Servierpfannen der Serie Profi sind am Pfannenrand so geformt, dass beim Umfüllen oder Servieren nichts danebentropft. Auch wenn sie stark strapaziert werden, überzeugen die Pfannen aus hochwertigem Edelstahl auch nach Jahren der Benutzung noch durch Glanz, Form und Funktion. Darauf gibt WMF 5 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Feuerfest
Ja
Temperatur (max)
250 °C
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1742 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 115,50*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 115,50*
€ 137,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 115,43*
€ 137,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 111,84*
€ 133,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 108,26*
€ 128,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 103,61*
€ 123,30
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.