Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 4351FCTJ Elektrische Stichsäge 720 W 2,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita 4351FCTJ Elektrische Stichsäge 720 W 2,5 kg
Makita 4351FCTJ Elektrische Stichsäge 720 W 2,5 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-18486286
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     4351FCTJ
EAN/GTIN:
     0088381639224
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge
Sehr leiser und vibrationsarmer Lauf. Mit elektronisch einstellbarer Hubzahl. Werkzeugloser Sägeblattwechsel. Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar. Fremdabsaugung anschliessbar. Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und komfortables Arbeiten.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Leerlauf-Schlagrate
2800 SPM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2500 g
Breite
187 mm
Tiefe
271 mm
Höhe
73 mm
Leistungen
Einschneidetiefe in Holz
135 mm
Entladungslänge
26 mm
Einschneidetiefe in nicht-legierten Stahl
10 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Silber
Weicher Haltegriff
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
720 W
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,02*
€ 185,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,35*
€ 183,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,90*
€ 170,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,34*
€ 163,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,64*
€ 155,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
4329K
ab € 149,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.