Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger SPI075PR011 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger SPI075PR011 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Rot
Schwaiger SPI075PR011 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-18131307
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SPI075PR011
EAN/GTIN:
     4004005075120
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Aluminium, Stahl
Antenne
Input frequenz-range
10.7 - 12.75 GHz
Antenne Zunahmeniveau (max)
38.2 dBi
Reflektorart
Offset
Elevationswinkelbereich
0 - 80 °
Offset-Winkel
21 °
Volle Breite bei halbem Maximum (FWHM)
2.3 °
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
750 mm
Höhe
880 mm
Mastdurchmesser (max.)
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Satellitenspiegel, parabolantenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,98*
€ 207,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,80*
€ 199,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,41*
€ 189,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,03*
€ 180,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,03*
€ 163,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.