|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE1-17733817 Herst.-Nr.: AU0031 EAN/GTIN: 4014619560318 |
| |
|
|  |  |
 | Verzichten Sie nicht länger auf Ihre alten Hardware-Komponenten. Mit dem USB auf 2x Seriell Adapter können Sie gleich 2 Komponenten schnell und einfach mit ihrem neuen Computer verbinden. Unterstützt werden dabei die meisten seriellen Modems, PDAs, Mobil Telefone, Digital Kameras und Kartenleser. Einfach am USB Port anschließen und schon können Sie starten. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz |  | Anschluss 1 | USB Typ-A |  | Anschluss 2 | DB-9 |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 201 mm |  | Verpackungstiefe | 140 mm |  | Verpackungshöhe | 33 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb kabel a buchse, usb d sub adapter |
|  |  |
| |