| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-17538732 Herst.-Nr.: S26361-F3779-L512 EAN/GTIN: 4051554607814 |
| |
|
| | |
| SSD bieten einen größeren Input/Output pro Sekunde und einen höheren Datendurchsatz als andere, derzeit auf dem Markt erhältliche HDDs. Die für eine unterbrechungsfreie, permanente Anwendungsausführung geschaffenen SSDs von Fujitsu haben ein schlankes Design mit minimalen Kühlungsanforderungen und niedrigerem Stromverbrauch. Mit einer niedrigen Write Amplification und einzigartigem Wear-Leveling-Design für höhere Verlässlichkeit, bieten SSD-Laufwerke von Fujitsu nicht nur eine bessere Laufleistung, sondern auch eine längere Lebensdauer als andere, derzeit auf dem Markt erhältliche SSDs. Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Sonstige Funktionen | Eingebaut | Ja | Merkmale | SSD-Formfaktor | 2.5" | | SSD Speicherkapazität | 512 GB | | Schnittstelle | Serial ATA III | | Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | | Kompatible Produkte | CELSIUS M720 CELSIUS R920 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, 512gb ssd festplatte notebook, internes ssd, interne ssd 512 gb |
| | |
| |