Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE X180 10G XFP LC 1540.56 DWDM Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s 1540,56 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE X180 10G XFP LC 1540.56 DWDM Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s 1540,56 nm
HPE X180 10G XFP LC 1540.56 DWDM Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s 1540,56 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-17365144
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JG228-61101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Merkmale
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Zertifizierung
MSA
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
XFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
9/125 µm
SFP-Transceiver-Standard
DWDM
Wellenlänge
1540.56 nm
Verkabelungstechnologie
10GBASE-DWDM
Auto MDI/MDI-X
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, gbic-modul hp, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.850,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.995,68*
€ 2.374,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.976,73*
€ 2.352,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.918,99*
€ 2.283,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.883,17*
€ 2.240,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.850,05*
€ 2.201,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.