Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4089, 50 mm x 66 m Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 4089, 50 mm x 66 m Transparent
TESA 4089, 50 mm x 66 m Transparent
Artikel-Nr.:
     690-472400100
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04089-00001-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
PP-Klebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Transparent
Band-Zweck
Bündelung, Reparatur
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
66 m
Breite
50 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
124
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,69*
€ 2,48*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,67*
€ 2,53*
2 Tage
1463
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,75*
€ 2,57*
2 Tage
180
36
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,01*
€ 2,67*
4 Tage
111
36
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,72*
€ 2,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
5285414
ab € 10,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.