| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-15573932 Herst.-Nr.: KOV 2 EAN/GTIN: 4005298019020 |
| |
|
| | |
| Vollmetallausführung, beidseitig mit geschraubter Masse/Zugentlastung, für den störstrahlsicheren Einsatz in BK- und SAT- Anlagen. Die Innenleiter sind durch einen Federkontakt miteinander verbunden. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Chrom | | Gehäusematerial | Metall | | Zertifizierung | WEEE, RoHS | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | DIN 45 325 | | Anschluss 2 | DIN 45 325 | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Chrom | | Stecker | 2 | Sonstige Funktionen | Anzahl Anschlüsse | 1 | | Eingang | 1 | | Teilnehmerausgang | 1 | | Verbindungstyp | DIN |
|
| | |
| | | |
| |