Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE T-Adapter Kat.5e, UTP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE T-Adapter Kat.5e, UTP
VALUE T-Adapter Kat.5e, UTP
Artikel-Nr.:
     CIDE1-1529159
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.3045
EAN/GTIN:
     7611990143917
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Material
Kunststoff
Adapter-Typ
UTP
Montage
entfällt
Merkmale
Kabellänge
0.17 m
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
21.99.3050
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.