| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-14978931 Herst.-Nr.: T 91/15 EAN/GTIN: 4005298044152 |
| |
|
| | |
| ISDN-Anschlusskabel - Anschluss von ISDN-Endgeräten mit 6poligen Westernbuchsen an 8polige Western-Anschlussdosen. - Western-Stecker 8/4 + Western-Stecker 6/4 Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 15 m | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-12 | | Produktfarbe | Schwarz, Transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fax, Fax-Gerät, Faxgerät, Inkjetfax, Laser-Fax, Laser-Faxgerät, Laserfax, Laserfaxgerät, Normalpapier-Fax, Normalpapier-Faxgerät, Normalpapierfax, Normalpapierfaxgerät, Thermotransfer-Fax, Thermotransfer-Faxgerät, Thermotransferfax, Thermotransferfaxgerät, Tinten Fax, Tintenstrahl-Fax, Tintenstrahl-Faxgerät, Tintenstrahlfax, Tintenstrahlfaxgerät, ISDN-Kabel, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, isdn-kabel 15m, adapter rj-45 |
| | |
| |