Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-2776012 Herst.-Nr.: SCREW6_32 EAN/GTIN: 0065030780858 |
| |
|
| | |
| Halten Sie immer einen Vorrat an #6-32 Computerschrauben für Hardware-Installationen bereit.
Diese Packung mit 50 Nr. 6-32 x 1/4 Zoll langen Schrauben ist sehr praktisch zum Aufbauen, Reparieren und Warten von Computersystemen.
The StarTech.com Advantage
- Häufig verwendete Nr. 6-32 Gewindeschrauben zur Montage vieler verschiedener Computerkomponenten - Als 50-er Packung für Großinstallationen oder als Vorrat für zukünftige Installationen Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 90 mm | | Verpackungstiefe | 125 mm | | Verpackungshöhe | 12 mm | | Paketgewicht | 46 g | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 44 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85389099 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 3,32* | € 5,19* | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,95* | ab € 3,45* | € 5,54* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,66* | € 5,69* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 5,02* | € 7,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|