Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65360 Kabeladapter 3.5 mm 6.35 mm Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65360 Kabeladapter 3.5 mm 6.35 mm Gold
DeLOCK 65360 Kabeladapter 3.5 mm 6.35 mm Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE1-14814071
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65360
EAN/GTIN:
     4043619653607
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
delock adapter klinke
Mit diesem Adapter können Sie z.B. Kopfhörer mit 6,35 mm Klinkenstecker an eine 3,5 mm Klinkenbuchse anschließen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Gold
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
3.5 mm
Anschluss 2
6.35 mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Weitere Suchbegriffe: adapter klinke
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.