| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-13063837 Herst.-Nr.: AK-340602-000-S EAN/GTIN: 4016032289715 |
| |
|
| | |
| Robuster Adapter, mechanisch extrem belastbar
- Unterstützt DP++ Dual-Mode
Mit diesem Adapter können Sie beispielsweise ein HDMI Kabel mit einer Displayport-Schnittstelle der Grafikarte oder des Notebooks verbinden. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | Maximale Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | | Ursprungsland | China | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | DP | | Anschluss 2 | HDMI Type A | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | | DisplayPorts-Version | 1.1a | Logistikdaten | VK Zolltarifcode | 85366990 | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 90 mm | | Verpackungstiefe | 200 mm | | Paketgewicht | 19.565 g | | Verpackungsvolumen | 360 cm³ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |