Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 3TB SATA HDD 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 3TB SATA HDD 3.5"
HPE 3TB SATA HDD 3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE1-13059690
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     628181-001
EAN/GTIN:
     5711045678844
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
3000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SATA
Typ
HDD
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,13*
€ 423,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,10*
€ 423,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,30*
€ 415,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,55*
€ 401,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,04*
€ 373,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.