Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intermec USB to Serial Adapter Serien-Kabel Schwarz 1,8 m USB Typ-A DB-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intermec USB to Serial Adapter Serien-Kabel Schwarz 1,8 m USB Typ-A DB-9
Intermec USB to Serial Adapter Serien-Kabel Schwarz 1,8 m USB Typ-A DB-9
Artikel-Nr.:
     CIDE1-12800282
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     203-182-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
USB Typ-A
Anschluss 2
DB-9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Zertifizierung
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
PC43DA00000202
ab € 284,35*
Zubehör
Honeywell
PC43DA00100202
ab € 333,23*
Zubehör
Honeywell
PC43TB00000202
ab € 370,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.