Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SGT:ST3320413AS Interne Festplatte 3.5 Zoll 320 GB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu SGT:ST3320413AS Interne Festplatte 3.5 Zoll 320 GB SATA
Fujitsu SGT:ST3320413AS Interne Festplatte 3.5 Zoll 320 GB SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE1-12754621
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     SGT:ST3320413AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 Zoll
HDD Kapazität
320 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SATA
Typ
Festplatte
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
770 g
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,07*
€ 122,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,79*
€ 118,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.