Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu FUJ:CP483452-XX Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 80 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu FUJ:CP483452-XX Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 80 W Schwarz
Fujitsu FUJ:CP483452-XX Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 80 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-12731277
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FUJ:CP483452-XX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
80 W
Markenkompatibilität
Fujitsu
Kompatibilität
LB E 751 (FROM DSCD037136/DSCE020023) LB E 751 (UNTIL DSCD037135/DSCE020022) LB E 781 (FROM DSCK002945) LB E 781 (UNTIL DSCK002944) LB S 751 (FROM DSBW021846/DSCA008042) LB S 751 (UNTIL DSBW021845/DSCA008041) LB S 781 (FROM DSCJ001823) LB S 781 (UNTIL DSCJ001822) LIFEBOOK E 752 LIFEBOOK E 782 LIFEBOOK P 701 LIFEBOOK P 771 Glossy Black (DSBU...) LIFEBOOK P702 LIFEBOOK P771 BLACK (DSCL....) LIFEBOOK P772 LIFEBOOK S 752 LIFEBOOK S 761 LIFEBOOK S 762 LIFEBOOK S 782 LIFEBOOK S 792 LIFEBOOK T731 LIFEBOOK T901 LIFEBOOK U 772
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
515 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,09*
€ 97,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.