Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN RD46F3 Obere Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN RD46F3 Obere Platte
ABB STRIEBEL & JOHN RD46F3 Obere Platte
ABB STRIEBEL & JOHN RD46F3 Obere Platte
ABB STRIEBEL & JOHN RD46F3 Obere Platte
Artikel-Nr.:
     CIDE1-124971668
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX047120R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Los Flansch
Lose Flansche
Losflansch
Rack Zubehör
Deckblech für TZ-Flansche, montiert auf Schrank, für TriLine-Standschränke, Stahlblech pulverbeschichtet, in RAL 7035, lose Lieferung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1110 mm
Verpackungstiefe
625 mm
Verpackungshöhe
16 mm
Paketgewicht
19524 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
1109 mm
Tiefe
625 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
18773 g
Merkmale
Typ
Obere Platte
Produktfarbe
Hellgrau
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 78,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,60*
€ 92,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.